Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7586707
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89890
EAN/GTIN:
     4043619898909
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
iese MIMO Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Delock - Antenne - Teller - 8 dBi - gerichtet - außen, Wandmontage möglich, Mast
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Teller
Breite
23.7 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
22.9 cm
Gewicht
700 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, Mast
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Koaxialkabel - 5 m
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsteile
Antenne
Kompatibilität
DECT, UMTS, GSM, LTE, ISM, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Funktionen
Horizontale/vertikale Polarisierung, VSWR 2.0, MiMo LTE
Richtwirkung
Gerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Antennengewinn
8 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
2 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.