Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer DTAxr-IN2-F16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7599479
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-70008798
EAN/GTIN:
     7291063084325
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
DTAxr-IN2-F16 ist eine 2-kanalige 4K 60 4:2:0-HDMI-, analoge Audio-, bidirektionale RS-232-, Ethernet- und IR-über-HDBaseT-Twisted-Pair-Empfängerkarte für die modularen Multiformat-Digital-Kreuzschienen der VS-1616-Serie. DTAxr-IN2-F16 gibt zwei Extended-Reach-HDBaseT-Signale mit wählbarem Embedded oder De-Embedded Analog-Audio, bidirektionalem RS-232, Ethernet und IR von der Leitung in das Chassis.
Kramer DTAxr-IN2-F16 - HDMI über HDBaseT Eingangsmodul
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
HDMI über HDBaseT Eingangsmodul
Breite
19 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
300 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Stromverbrauch
17 Watt
Terminals
Terminals
(2) x HDBAseT Eingang - RJ-45 ¦ (1) x Netzwerk - RJ-45 ¦ (1) x seriell - Klemmleiste ¦ (1) x Infrarot-Ausgang - Klemmleiste ¦ (1) x Audio Line-In - Klemmleiste - Stereo
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
HDCP-kompatibel
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.2 cm
Transporttiefe
16.8 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
400 g
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.561,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,13*
€ 1.936,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,48*
€ 1.930,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.594,68*
€ 1.897,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,59*
€ 1.876,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.561,32*
€ 1.857,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.