Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebo Felix 2 Premium Pearl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7606714
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     90821SE
EAN/GTIN:
     4012615993772
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Sebo Felix 2 Premium Pearl - Staubsauger - Standstaubsauger - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubbeutelkapazität
3.5 Liter
Staubauffang
Beutel
Filtertyp
S-Klasse Mikrofilter
Besondere Merkmale
Kantenreinigung, einstellbare Saugkraft, Drehsteuerung
Filtrationsniveau
3
Reinigertyp
Standstaubsauger
Maximale Saugkraft (Watt)
700
Tierhaarentfernung
Ja
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Polsterdüse, Power-Kopf, Fugendüse, Fußboden-Kombinationsbürste
Betriebsradius
10.5 m
Kennzeichnung
Directive 665/2013/UE, Directive 666/2013/EU
Sound Pressure Level (SPL)
80 dB
Energieversorgung
Energieverbrauch pro Jahr
26.9 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Eingangs-Nennleistung
895 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Bedienelemente am Griff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,39*
€ 490,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,49*
€ 488,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,86*
€ 463,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,15*
€ 438,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sebo
5036ER
ab € 5,72*
Zubehör
Sebo
5290ER
ab € 8,85*
Zubehör
Sebo
52038ER
ab € 8,55*
Zubehör
Sebo
5093n
ab € 5,62*
Zubehör
Sebo
0496
ab € 44,14*
Zubehör
Sebo
5040sb
ab € 18,21*
Zubehör
Sebo
1491gs
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.