Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec TFC 20 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7621874
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000670
EAN/GTIN:
     4052138016893
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Trotec TFC 20 E - Heizlüfter - Tower - 2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Umkippschalter, PTC-Schutz
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 24 m²
Luftstromsteuerung
80°-Schwenk
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 60 m³
Heizkapazität
2 kW
Heizmethode
Keramik
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
52 cm
Gewicht
2.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.