Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig HD 7880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7631893
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMS2240
EAN/GTIN:
     4013833024491
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Mit dem Ionic-Haartrockner mit 2200 Watt Leistung und 8 Temperatur- sowie 7 Luftstromstufen stylen Sie Ihre Haare schonend. Die Ionic-Funktion wirkt beim Trocknen antistatisch und erhält die Vitalität und Sprungkraft Ihrer Haare. Mit der Touch-Control-Temperaturauswahl finden Sie immer sofort die optimale Temperaturstufe. Eine Kaltstufe sorgt zusätzlich für intensive Kaltluft, um die Frisur zu festigen und zu stabilisieren.
Grundig HD 7880 - Föhn - Weiß/Rotgold
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Rotgold
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege, Schönheit
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
7
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2200 W
Kabel
1.8 m
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Haarpflege
Besonderheiten
Hängender Ring, heiß/kalt Wärmeregler, entfernbarer Luftfilter
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Styling-Düse
Hitzeeinstellungen Anz.
8
Motortyp
DC
Ionen-Generator
Ja
Weitere Suchbegriffe: haartrockner grundig, föhn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.