| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7632586 Herst.-Nr.: RODOMATICYL EAN/GTIN: 0840102192063 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kodak PRINTOMATIC - Digitalkamera - Kompaktkamera mit Fotosofortdrucker - 10.0 MPix - Gelb Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Gelb | ![](/p.gif) | Produkttyp | Digitalkamera - Kompaktkamera mit Fotosofortdrucker | ![](/p.gif) | Typ des optischen Sensors | CCD | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Sensorauflösung | 10.0 Megapixel | ![](/p.gif) | Bildaufnahmeformat | JPEG | ![](/p.gif) | ISO (Max) | 400 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Micro-USB-Kabel | Batterie | Batterietyp | Lithium-Ionen - integriert | ![](/p.gif) | Details | Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen) | Objektivsystem | Typ | 8 f/2.0 | ![](/p.gif) | Fokuseinstellung | Fixfokus | Optischer Sucher | Suchertyp | Optisch - reelles Bild | Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Eingebauter Lautsprecher, Laden über USB | Abmessungen und Gewicht | Breite | 12 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 2.4 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 7.8 cm | Verbindungen | Anschlusstyp | USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) | Belichtung und Weißabgleich | Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/500 Sek | ![](/p.gif) | Min. Verschlussgeschwindigkeit | 1/100 Sek | ![](/p.gif) | Belichtungsfunktionen | Automatisch | ![](/p.gif) | Weißabgleich | Automatisch | Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Unterstützte Speicherkarten | microSD-Karte, microSDHC-Karte | ![](/p.gif) | Speicherkartensteckplatz | microSD-Karte | ![](/p.gif) | Speicherkarte enthalten | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |