Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7676572
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     48002B
EAN/GTIN:
     4043718155910
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
INLINE Aluminiumstativ für Digital- und Videokameras. Ermöglicht das fixieren von Kameras in den Höhen von 36 bis 106 cm. Der stufenlos verstellbare Dreifuß mit integrierter Wasserwaage ermöglicht eine optimale Positionierung des Stativs. Der 3-Wege Kopf, lässt Sie Ihre Kamera in jede beliebige Richtung fixieren. Rutschfeste Füße bieten einen sicheren Halt. Inklusive Tragetasche.
INLINE Professional - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
500 g
Produkttyp
Stativ
Material
Aluminium
Verschiedenes
Tragetasche
Tasche
Zubehör im Lieferumfang
Schnellverschluss-Platte
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Merkmale
Integrierte Wasserwaage, Mittelspinne
Max. Betriebshöhe
106 cm
Min Betriebshöhe
36 cm
Max. unterstütztes Gewicht
1 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
4
Quick-Release-System
Ja
Typ der Stativmittelsäule
Schiebetür
Kopf
Kopftyp
Schwenken/Neigen
Kopfposition
Dreiweg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
48090H
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.