Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Universal Handyklemme, für Selfiestick, Smartphone Stativ Adapter, uvm. in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-48090H
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     48090H
EAN/GTIN:
     4043718237036
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
InLine® Universal Handyhalterung mit genormtem Schraubgewinde, schwarz
  • Für Selfiesticks, Dreibein-Stative, Mini-Stative, usw.
  • Material: Kunststoff
  • Min. Breite: 55mm
  • Max. Breite: 85mm
  • Netto-Gewicht: 20g
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Handstativ, Selfie Stick, inline selfie stick, handstativ, Halterungen / Stative / Schlösser, Stative
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
48090
ab € 11,45*
Zubehör
InLine
48002B
ab € 7,76*
Zubehör
InLine
48002C
ab € 8,93*
Zubehör
InLine
48015B
ab € 18,38*
Zubehör
InLine
48015X
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.