Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer Induktive Ladematte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7681700
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     215763
EAN/GTIN:
     4260074626742
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Die Zukunft ist kabellos - mit dem XLayer Wireless Charging Pad, und das gleich dreifach! Das kabellose Ladepad mit drei Ladepositionen von XLayer lädt bis zu drei induktionsfähige Geräte zeitgleich. Vergessen Sie endlich das nervige Hantieren mit Kabeln und Steckern. Das kompatible Smartphone oder Tablet wird einfach aufgelegt und sofort bis zu 10W schnell kabellos geladen. Der Ladevorgang startet automatisch und sobald das Gerät geladen ist, schaltet sich das System auch automatisch wieder ab. Die klare und stilvolle Gestaltung mit einer matten Oberfläche verleihen ihm einen Hauch von Exklusivität. Ein Typ C- auf Typ C-Kabel sowie ein Netzteil sind im Lieferumfang enthalten. Flexibel: mit 2 zusätzlichen USB-Ports frischen Sie die Energiereserven von bis zu zwei Geräten gleichzeitig wieder auf. Das Wireless Charging Pad ist kompatibel mit allen Smartphones, Tablets und anderen USB-betriebenen Geräten mit einem 5V-Ladeinput. Der Typ C-Ausgang ist geeignet für MacBooks mit einem Typ-C Eingang. So können Sie das Wireless Charging Pad als HUB-Erweiterung nutzen.
XLayer - Induktive Ladematte + AC-Netzteil - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB, 24 pin USB-C) - auf Kabel: USB-C - Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
280 g
Farbe
Anthrazit
Produkttyp
Induktive Ladematte + AC-Netzteil
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 V
Merkmale
10-W-Funkausgang, lädt gleichzeitig bis zu 5 Geräte
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 3: 4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C
Drahtloses Aufladen
Ja
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB-C
Details zum Leistungsgerät
4-polig USB-Typ A - 5 V - 2 A ¦ 4-polig USB-Typ A - 5 V - 1 A ¦ 24-poliger USB-C
Inklusive AC-Netzteil
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.