Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realpower Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7681854
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     257635
EAN/GTIN:
     4040895005205
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ-Ladekabel
Die KFZ-Ladestation mit Micro-USB Anschluss ermöglicht das direkte Laden von Smartphone, Tablet und Co. im Auto oder LKW. Dabei fügt sie sich dank ihres kompakten Designs in jedes Cockpit ein und ist mit nur 34 Gramm sehr leicht. Die Energieversorgung erfolgt über den Zigarettenanzünder. An die angeschlossenen Endgeräte wird jeweils der optimale, kompatible Ladestrom weitergegeben. Zudem können zwei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden.
Realpower - Auto-Netzteil - 4.8 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, Micro-USB Typ B)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
34 g
Produkttyp
Auto-Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Micro-USB-Kabel - 58 cm
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Merkmale
Schnellaufladung
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
4.8 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 5-poliger Micro-USB Typ B
Details zum Leistungsgerät
4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.4 A ¦ 5 pin Micro-USB Type B - 5 V - 2.4 A
Menge Eingangsstecker
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.