Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realpower FreeCharge-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7691028
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     257639
EAN/GTIN:
     4040895005618
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Der RealPower FreeCharge-10 bietet eine Ausgangsleistung von 10W und ermöglicht somit besonders schnelle Ladevorgänge - ganz ohne mühseliges Anschließen von Kabeln. Dabei erkennt es automatisch, welche die passende Leistung für das aufgelegte Gerät ist.
Realpower FreeCharge-10 - Kabelloses Ladegerät + AC-Netzteil - 10 Watt - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
54 g
Farbe
Schwarz, Rot
Produkttyp
Kabelloses Ladegerät + AC-Netzteil
Entwickelt für
Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Micro-USB-Kabel - 1 m
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
10 Watt
Merkmale
Rutschfeste Gummisockel
Drahtloses Aufladen
Ja
Inklusive AC-Netzteil
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.