Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 6235 Feature Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7922390
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     6235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MS Office
Microsoft Office
Office
Office Suite
Nokia 6235 - Feature Phone - LCD-Anzeige - 128 x 128 Pixel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar
Breite
42 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
98 g
Produkttyp
Feature Phone
Antenne
Intern
Integrierte Komponenten
UKW-Radio
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Bildschirmauflösung
128 x 128 Pixel
Merkmale
Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Hintergrundbeleuchtung
Anzeigenbeleuchtungsfarbe
Weiß
Telefonmerkmale
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Klingeltonformate
MIDI, MP3, AMR
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
CDMA2000 1X / AMPS
Service Provider
Nicht angegeben
Unterstützte Software-Plattformen
Java MIDP 2.0, Java
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Infrarot (IrDA)
Kommunikationsfunktionen
Internetbrowser
2G-Band
800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X
1G Band
800 AMPS
Medien-Player
Supported Digital Video Standards
H.263
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Arbeitsspeicher
Benutzerspeicher
10 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.