Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional PFT 2515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8008355
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7325155
EAN/GTIN:
     8712285331121
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Der PFT 2515 wurde speziell für die Verwendung in Studios oder auf Bühnen entwickelt. Aber auch für den Einsatz auf Messen, in Showrooms und Verkaufsräumen ist dieser Trolley eine optimale Lösung. Zur Montage eines Displays können die Connect-It PFB-Adapterbars sowie PFS-Adapterstrips verwendet werden.
Vogel's Professional PFT 2515 - Wagen - für LCD-Display - Schwarz, Silber - Bildschirmgröße: 81.28-165.1 cm (32"-65")
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
74 cm
Farbe
Schwarz, Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Max. Ladegewicht
70 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
81.28-165.1 cm (32"-65")
Anz. Räder
4
Neigung
60°
Anpassungen
Höhe
Kabelaufbewahrung
Cable Inlay System (CIS)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,48*
€ 700,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,54*
€ 694,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,90*
€ 673,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,10*
€ 653,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,28*
€ 608,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.