Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional PFT 2520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8008356
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7325210
EAN/GTIN:
     8712285331145
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Mit dem PFT 2520 Display-Trolley setzt Vogel's neue Maßstäbe bei Display Standfüßen und Trolleys. Die hervorragende Qualität und das Design in Kombination mit Features wie dem Kabelmanagement, der Höheneinstellung und Autolock machen diesen Display-Trolley zu einem Unikat.
Vogel's Professional PFT 2520 - Wagen - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-165.1 cm (32"-65")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
25.6 kg
Farbe
Schwarz
Einstellbare Höhe
113-177 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Max. Ladegewicht
55 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
81.3-165.1 cm (32"-65")
Anpassungen
Höhe
Kabelaufbewahrung
Cable Inlay System (CIS)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 626,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,95*
€ 847,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,73*
€ 839,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,26*
€ 817,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,64*
€ 793,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,66*
€ 745,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.