Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro Body 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8019962
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GDPB30A
EAN/GTIN:
     0760557839026
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Transcends DrivePro Body 30 ist eine speziell konzipierte Bodycam für Einsatz im professionellem Umfeld. Die Körperkamera bietet bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, Staub- und Wasserresistenz der IP67 Schutzklasse, eine Stoßfestigkeit entsprechend den Fallteststandards des U.S.Militärs sowie Pre-Recording. Dank hochempfindlichem Exmor Bildsensor, Vollglasobjektiv, automatischen Infrarotstrahlern und Sechs-Achsen Bildstabilisator liefert die DrivePro Body 30 sehr klare und hochauflösende Aufnahmen. Die DrivePro Body App von Transcend für iOS und Android Smartphones ermöglicht es Nutzern, die DrivePro Body 30 unkompliziert fern zu steuern und Videos wie Fotos auf dem Gerät zu verwalten.
Transcend DrivePro Body 30 - Camcorder - 1080p / 30 BpS - Flash 64 GB - interner Flash-Speicher - Wireless LAN, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 1080p
Digital-Video-Format
H.264, MOV
Bildstabilisator
Optisch (CCD-Shift-Mechanismus)
Schnittstelle
USB 2.0, Wireless LAN, Bluetooth
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Camcorder-Medientyp
Interner Flash-Speicher
Camcorder-Typ
Tragbar
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Computerkonnektivität
Windows
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Befestigungsclip, Halter mit Klettverschluss, Adapter
Schutz
Spritzwassergeschützt, schlagfest, staubabweisend, IP67
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 12 Schüsse
Batterietyp
Lithium-Polymer - integriert
Details
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 3120 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.0
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
130 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Pre-Rec-Funktion, integrierte IR-Leuchte
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.22 cm
Tiefe
2.76 cm
Höhe
9.59 cm
Gewicht
130 g
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
Interner Speicher
64 GB Flash
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.