Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat GigaSwitch 9/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat GigaSwitch 9/20 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 20 Ausgänge
TechniSat GigaSwitch 9/20 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 20 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1006-8072805
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3255
EAN/GTIN:
     4019588032552
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
Multischalter
dvb-t antenne
TechniSat GigaSwitch 9/20 - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal - Blau, Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.4 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
600 g
Farbe
Blau, Gelb
Produkttyp
Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz, 5 - 790 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Verbindungen
8 x Satellitenantenne - F-Anschluß ¦ Terrestrischer Anschluss - F-Anschluß ¦ 20 x HF-Ausgang - F-Anschluß - (-20 dB)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.5 cm
Transporttiefe
15.6 cm
Transporthöhe
5.7 cm
Transportgewicht
900 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.