Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita CL107FDZ Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8072816
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CL107FDZ
EAN/GTIN:
     0088381831253
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Makita CL107FDZ - Staubsauger - Stange kurz/Handgerät (2-in-1) - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Besondere Merkmale
Einstellbare Saugkraft
Reinigertyp
Stange kurz/Handgerät
Kabellos
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.2 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
96 cm
Gewicht
1.3 kg
Energieversorgung
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.