Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Standard Duty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8073011
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     202010
EAN/GTIN:
     7320282020101
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Standard Duty - Sockelmontage - AMPS-kompatibel - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
201 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Sockelmontage
Länge
16.5 cm
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Geeignet für Installation
Auto
Anpassungen
Schwenken
Rotation
360°
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 48,74*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 67,86*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,80*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,03*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,74*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,69*
Zubehör
Brodit
215997
ab € 33,18*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,00*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,07*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 62,82*
Zubehör
Brodit
217060
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.