Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8087430
Hersteller:
     PSA
Herst.-Nr.:
     DRPBLH7
EAN/GTIN:
     5055190171653
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Original Duracell Kameraakku gibt Ihnen im Handumdrehen neuen Saft für Ihre Fotos. Der Duracell Multifit-Lithium-Ionen-Akku versorgt eine Reihe von Kamera-Modellen von verschiedensten Herstellern lang anhaltend mit Strom und ermöglicht die Aufnahme von Hunderten von Fotos mit nur einer Ladung.
Duracell - Batterie - Li-Ion - 700 mAh - für Panasonic DMW-BTC12; Lumix DMC-LX10, LX9; Lumix G DC-GF10, GF90, GF9W, GX800, GX850, GX880
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.2 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
1.1 cm
Gewicht
29 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
700 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.4 V
Herstellerbatteriename
Panasonic DMW-BLH7E
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic DMW-BTC12EB ¦ Panasonic Lumix DMC-LX10, DMC-LX15, DMC-LX9 ¦ Panasonic Lumix G DC-GF10W, DC-GF90W, DC-GF9W, DC-GX800K, DC-GX850K, DC-GX880K, DC-GX880W, DMC-GF7K, DMC-GM1, DMC-GM1K, DMC-GM1SK, DMC-GM1W, DMC-GM5, DMC-GM5K, DMC-GM5L, DMC-GM5W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.