Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Facile Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-8087566
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     TAB-FAP10-R
EAN/GTIN:
     8020252078628
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Tucano Facile Plus - Bildschirmschutz für Tablet - Polyurethan - Rot - 10"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.2 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
27.7 cm
Farbe
Rot
Material
Polyurethan
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Innenmaße
17.5 cm x 1.5 cm x 27.5 cm
Zusätzliche Fächer
Stifte
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Kratzfest
Verschlussart
Magnetverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
25.4 cm (10")
Abdeckungsart
Bildschirmschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.