Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ACC TRDCJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8095723
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ACCTRDCJ.SYI
EAN/GTIN:
     4016139333649
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Nutzen Sie Ihre Kamera unterwegs oder im Freien noch länger. Dieses praktische Ladegerät ist dank zusätzlichem Akkusatz immer einsatzbereit und kann über Micro-USB an nahezu jede Stromquelle angeschlossen werden, sodass Sie keinen wichtigen Moment verpassen.
Sony ACC-TRDCJ - Batterieladegerät + AC-Netzteil + Batterie - Li-Ion - 700 mAh - 2.6 Wh - 1 x Batterien laden - für Sony RX0, RX0 II
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterieladegerät + AC-Netzteil Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
120 Min.
Kapazität
700 mAh - 2.6 Wh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
5-poliger Micro-USB Typ B
Inklusive AC-Netzteil
Ja
Unterstützte Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Formfaktor
Sony NP-BJ1
Max. unterstützte Anzahl
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony RX0, RX0 II
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.