Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass Bildschirmschutz für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8098976
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2656
EAN/GTIN:
     5711724026560
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
PanzerGlass ist ein moderner, dünner und splitterfester Displayschutz. Bei einem Displayschutz aus Glas sind gerade die Kanten anfällig für Absplittern. Deswegen sind die Kanten abgerundet, um Erschütterungen von Schlägen und Tropfen abzuleiten.
PanzerGlass - Bildschirmschutz für Tablet - Case-kompatibel - Glas - 12.9" - für Apple 12.9-inch iPad Pro (3. Generation, 4. Generation, 5. Generation, 6. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.9 cm
Tiefe
0.04 cm
Höhe
27.764 cm
Gewicht
69 g
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Temperglas
Schutz
Schlagfest, Kratzfest, wischfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, antimikrobiell, Stoßschutz
Verpackungsart
Hängebox
Bestimmt für
Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
12.9"
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 12.9-inch iPad Pro (3. Generation, 4. Generation, 5. Generation, 6. Generation)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.