Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell QuietSet HSF600WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8110121
Hersteller:
     Kaz
Herst.-Nr.:
     HSF600WE4
EAN/GTIN:
     4022167406002
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Stand-Ventilator
Standventilator
Säulenventilator
So leise wie nie zuvor! Der QuietSet Standventilator mit passiver Geräuschreduktion ist viel geräuschärmer mit 5 Schaltstufen von ultraleise bis Turboleistung.
Honeywell QuietSet HSF600WE - Lüfter - zum Aufstellen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
807 m3/h
Besondere Merkmale
Einstellbare Höhe, Nachtsichtmodus
Luftstromsteuerung
70°-Schwenk
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
122 cm
Gewicht
6.42 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
40 W
Kabellänge
1.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
55 cm
Tiefe (Versand)
18.8 cm
Höhe (Versand)
58.5 cm
Gewicht (Versand)
8.3 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
8 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
5
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
48 dB
Ventilator Detail
Klingen Farbe
Weiß
Klingenanz.
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.