Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Mantona SmartStand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8142966
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20546
EAN/GTIN:
     4250234505468
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Diese Smartphone-Halterung ist das ideal Hilfsmittel, um Ihr Handy sicher und schnell auf einem Selfiestick oder einem Stativ zu befestigen. Per ¼-Zoll-Gewindeanschluss wird dieser Halter in Sekundenschnelle befestigt und das Smartphone kann mit oder ohne Hülle durch den praktischen Federmechanismus der Klemme einfach im Querformat eingesetzt werden. Eine Gummierung an der Innenseite sorgt hierbei für den festen Sitz und einen zuverlässigen Schutz gegen ein Verkratzen Ihres Gerätes. Die stabile Bauweise und die verwendeten Materialien wie ABS Kunststoff und Edelstah-Komponenten sind sehr langlebig und sorgen für ungetrübten Spaß mit Ihrem Equipment auch nach jahrelangem Einsatz.
Walimex Pro Mantona SmartStand - Halter für Handy - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.4 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
27 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Halter
Länge
7 cm
Bestimmt für
Handy
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.