Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Capsule HFX30C18.AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8145539
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HFX30C18AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Das sichere und effiziente Keramikheizelement sorgt für eine schnelle, punktuelle Wärmeversorgung, mit selbstregulierendem Output. Die beiden Leistungsstufen erlauben Ihnen, den Energieverbrauch an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
De'Longhi Capsule HFX30C18.AG - Lüfter/Heizlüfter - Mobil - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Grau
Produkttyp
Lüfter/Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Doppelisolierung
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 55 m³
Heizmethode
Keramik
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.2 cm
Tiefe
13.7 cm
Höhe
27 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1800 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.