Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AL 1880 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1006-8150122
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A011TZ
EAN/GTIN:
     3165140923590
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku bosch
Bosch AL 1880 CV - Batterieladegerät - 8 A - für EasyImpact 18; EasyMover; EasyMower; UniversalDrill 18; UniversalImpact 18; UniversalPump
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
700 g
Produkttyp
Batterieladegerät
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Stromversorgungsgerät
Elektrischer Strom max.
8 A
Unterstützte Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch Advanced Impact 18 ¦ Bosch EasyImpact 18V-40 ¦ Bosch EasyMover ¦ Bosch EasyMower ¦ Bosch UniversalDrill 18V-60 ¦ Bosch UniversalImpact 18V-60 ¦ Bosch UniversalPump
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A005B0
ab € 33,81*
Sonstiges
Bosch
1600A011T8
ab € 52,92*
Sonstiges
Bosch
1600A00DD7
ab € 73,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.