Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LPF-40 Series LPF-40-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8155260
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-40-24
EAN/GTIN:
     4021087007603
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LPF-40 Series LPF-40-24 - LED-Treiber - 40 Watt - 1.67 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.2 cm
Tiefe
4.35 cm
Höhe
3.2 cm
Produkttyp
LED-Treiber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-3, EN55024, IP67, EN 55015, EN 61547, UL 8750, EN 61000-3-2 Class C
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
AC 90-305 / DC 127-431 V
Gestellte Leistung
40 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, aktive PFC
Geleistete Netzspannung
24 V
Elektrischer Strom max.
1.67 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-12
ab € 16,45*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-20
ab € 18,59*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-30
ab € 21,24*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-36
ab € 18,55*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-42
ab € 16,24*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-48
ab € 19,64*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40-54
ab € 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.