Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax TLP 048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8161370
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     314176
EAN/GTIN:
     5702663141766
Suchbegriffe:
Hochpassfilter
LTE Filter
LTE Sperrfilter
lte filter
Triax TLP 048 - Antennen-LTE-Sperrfilter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
68 g
Produkttyp
Antennen-LTE-Sperrfilter
Frequenzbereich
5 - 694 MHz
Verbindungen
Verbindungen
HF-Eingang - F-Anschluß ¦ HF-Ausgang - F-Anschluß
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
3 cm
Transporttiefe
3 cm
Transporthöhe
8.6 cm
Transportgewicht
73 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.