Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYA BY-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8177374
Hersteller:
     BOYA
Herst.-Nr.:
     BY-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mini Kondensator
Miniatur-Kondensator
BOYA BY-M1 - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Camcorder, tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stereoadapter 6,3 mm (1/4 Zoll), Kleidungsclip, Windschutz aus Schaumstoff, LR44 battery
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 6 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Mikrofon
Formfaktor
Lavaliermikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-30 dBV/Pascal
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 65 - 18000 Hz - Ausgabe-Impedanz 1000 Ohm
Verhältnis von Signal zu Geräusch
74 dB
Frequenzgang
65 - 18000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Kondensator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.