Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat GigaSystem 17/8 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat GigaSystem 17/8 G Satellit, Terrestrisch Blau, Gelb
TechniSat GigaSystem 17/8 G Satellit, Terrestrisch Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1006-8182421
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3271
EAN/GTIN:
     4019588032712
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter 8 ausgänge
multischalter
TechniSat GigaSystem 17/8 G - Multischalter für Satellitensignal für Antenne - blau/gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.5 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
27.7 cm
Gewicht
800 g
Farbe
Blau/gelb
Produkttyp
Multischalter für Satellitensignal
Frequenzbereich
47 - 862 MHz, 950 - 2150 MHz
Bestimmt für
Antenne
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Verbindungen
16 x Satellitenantenne - F-Anschluß - (1 dB) ¦ Terrestrischer Anschluss - F-Anschluß - (-1 dB) ¦ 8 x HF-Ausgang - F-Anschluß - (35 dB)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.2 cm
Transporttiefe
6 cm
Transporthöhe
29.4 cm
Transportgewicht
1.1 kg
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.