Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Starmix iPulse M-1635 Safe Plus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1006-8200812
Hersteller:
Electrostar
Herst.-Nr.:
018638
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Starmix iPulse M-1635 Safe Plus - Staubsauger - Kanister
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Saugleistung
24.5 kPa
Staubbeutelkapazität
25 Liter
Filtertyp
Polyesterfilter
Besondere Merkmale
Einstellbare Saugkraft
Behälterkapazität
35 Liter
Luftstrom
45 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
5 m
Tankmaterial
Kunststoff
Schmutzwasser-Kapazität
22 Liter
Schlauch Durchmesser
35 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Antistatischer Schlauch, Verbindungshülle
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
3 x Polyethylen-Entleerungsbeutel
Betriebsradius
13 m
Sound Pressure Level (SPL)
69 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
53 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
92 cm
Gewicht
16.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Kabellänge
8 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Art der Kabellagerung
Kabelaufwicklung?
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Wasserstandsanzeige
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
... >
DCI
>
Kleingeräte
>
Staubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
bodensauger starmix
,
boden staubsauger
,
nasssauger 35l
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 639,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,49*
€ 908,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,43*
€ 873,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,57*
€ 802,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,69*
€ 779,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,13*
€ 760,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussmuffe Zubehör ANSCHLUSSMUFFE44
Electrostar
508580
ab € 7,43*
Zubehör
Anschlussmuffe Zubehör ANSCHLUSSMUFFEABGESTUFT
Electrostar
425719
ab € 17,39*
Zubehör
Anschlussmuffe Zubehör ANSCHLUSSMUFFEDREHBAR
Electrostar
425726
ab € 21,94*
Zubehör
Bajonettanschluss sw Zubehör BAJONETTANSCHLUSS35DREHBAR
Electrostar
426594
ab € 11,05*
Zubehör
Bodendüse 35mmD,26cm 434773
Electrostar
434773
ab € 26,90*
Zubehör
Bodendüse Zubehör BODENDÜSE30
Electrostar
440941
ab € 23,35*
Zubehör
Bohrstaubabsaugung, für alle handelsüblichen Saugschläuche, Bohrfixx BF 12.
Electrostar
011370
ab € 17,86*
Zubehör
Düse sw Zubehör BODENDÜSE37
Electrostar
402413
ab € 63,66*
Zubehör
Düse sw Zubehör GUMMIDÜSE
Electrostar
425696
ab € 12,59*
Zubehör
Düse sw Zubehör GUMMIDÜSEÖLBESTÃNDIG
Electrostar
425702
ab € 12,59*
Zubehör
Düse sw Zubehör PROFI-UNIVERSALDÜSE29UMSCHALTBAR
Electrostar
414454
ab € 45,23*
Zubehör
Düse Zubehör STAUBDÜSE26
Electrostar
440927
ab € 16,20*
Zubehör
Düsen-Zubehörset, passend für System-Ø 35/49 mm, 5-teilig.
Electrostar
014142
ab € 30,36*
Zubehör
Einsatz für Düse Zubehör HARTBODENEINSATZ26
Electrostar
414478
ab € 7,82*
Zubehör
Einsatz für Düse Zubehör HARTBODENEINSATZ37
Electrostar
414539
ab € 21,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen