Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8230455
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRPBLF19
EAN/GTIN:
     5055190181591
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Duracell - Batterie - Li-Ion - 1900 mAh - 14.06 Wh - für Panasonic Lumix G AG-GH4UP, DC-G9, G9L, G9M, GH5, GH5L, GH5M, DMC-GH3WA, GH4M, GH4R, GH4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.9 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
50 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1900 mAh - 14.06 Wh
Bereitgestellte Spannung
7.4 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Lumix G AG-GH4UP, DC-G9, DC-G9L, DC-G9M, DC-GH5, DC-GH5L, DC-GH5M, DMC-GH3, DMC-GH3A, DMC-GH3H, DMC-GH3WA, DMC-GH4, DMC-GH4A, DMC-GH4H, DMC-GH4M, DMC-GH4R, DMC-GH4U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.