Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA HA5-12G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8240843
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     HA5-12G
EAN/GTIN:
     0812321031492
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
AJA HA5-12G - Konverter HDMI auf 12G-SDI
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Konverter HDMI auf 12G-SDI
Breite
11.684 cm
Tiefe
2.286 cm
Höhe
10.211 cm
Gewicht
300 g
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch
11 Watt
Frequenz
50/60 Hz
Niederspannung
DC 5 - 20 V
Terminals
Terminals
(1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ (1) x USB ¦ (2) x 12G-SDI-Ausgang - BNC
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
EDID-Unterstützung, Unterstützung für 4K-Auflösung, HDR (High Dynamic Range) Unterstützung
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 860,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,96*
€ 1.118,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,58*
€ 1.118,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,28*
€ 1.095,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,45*
€ 1.070,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,00*
€ 1.023,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.