Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Laser MFP 179fwg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8242428
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6HU09A#B19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Arbeiten Sie effizient mit einem MFP, dem weltweit kleinsten seiner Klasse. Drucken, scannen, kopieren und faxen Sie mit hochwertigem Farbergebnis und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
HP Color Laser MFP 179fwg - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Letter (Medien) - bis zu 14 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
20000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
LCD-Display
Büromaschinen-Merkmale
Drahtlosdirektdruck, RECP-Technologie (Rendering Engine for Clean Page), AirPrint-fähig, Mopria-zertifiziert, mobiles Drucken, auf PC scannen, Google Cloud Print
Empfohlenes monatliches Volumen
100-500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Bildschirm
2 Zeilen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 700 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 700 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 700 Seiten
Kompatible Standards
FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4-2009, CECP, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032:2012
Ausgabezeit erste Kopie s/w
12.6 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
32.1 Sek.
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
38 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
27 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 14 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
SPL
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
12.4 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
25.3 Sek.
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, Vordruck, farbiges Papier
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
40 Blatt
Standardmedienkapazität
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität
50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 40 Blatt - A4 (210 x 297 mm) ¦ Zufuhrfach - 150 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Ausgabefach - 50 Blatt
Geschwindigkeit
Scannen: bis zu 15 ipm (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 6 ipm (A4) - Farbe Normal ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO)
Unterstützte Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm
Max. Mediengröße
A4/Letter
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 148.5 mm
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 400 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Rundsenden
210 Rufnummern
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
50.1 cm
Transporttiefe
46.6 cm
Transporthöhe
39.8 cm
Transportgewicht
16.08 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
128 MB
Max. unterstützter Speicher
128 MB
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker farblaser hp, laserdrucker farbe, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,71*
€ 341,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,25*
€ 337,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,48*
€ 333,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,13*
€ 313,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
W2071A
ab € 40,27*
Zubehör
HP
W2072A
ab € 39,97*
Zubehör
HP
W2073A
ab € 40,18*
Zubehör
HP
W2070A
ab € 36,04*
Zubehör
HP
W1120A
ab € 86,38*
Zubehör
HP
UB4W9E
ab € 23,31*
Zubehör
HP
UB4X0E
ab € 48,20*
Zubehör
HP
UB4X1E
ab € 110,37*
Zubehör
HP
UB4X2E
ab € 18,75*
Zubehör
HP
UB4X3E
ab € 37,31*
Zubehör
KOMPA
117A-KOMPA
ab € 22,74*
Zubehör
KOMPA
117A-CYAN-KOMPA
ab € 22,61*
Zubehör
KOMPA
117A-MAGENTA-KOMPA
ab € 22,18*
Zubehör
KOMPA
117A-YELLWO-KOMPA
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.