Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA HI5-12G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8248569
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     HI5-12G
EAN/GTIN:
     0812321031522
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
AJA HI5-12G - 12G-SDI auf HDMI Video- und Audiowandler
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
12G-SDI auf HDMI Video- und Audiowandler
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Niederspannung
DC 5 - 20 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil
Terminals
Terminals
(1) x 12G-SDI-Eingang - BNC - mit aktivem Durchschleifausgang ¦ (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x Audio Line-Out - RCA x 2
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
Wiederverriegelung, HDR (High Dynamic Range) Unterstützung, 4K60 4:4:4 Signalunterstützung
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 855,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,19*
€ 1.061,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,91*
€ 1.051,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,94*
€ 1.039,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,43*
€ 1.017,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.