Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Elo Slim Self-Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8258566
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E515260
EAN/GTIN:
     0843173108193
Die Self-Service-Ständer Slim von Elo sind eine wertvolle Ergänzung zu den aktuellen Wallaby-Ständern. Insbesondere in Umgebungen, in denen Platz Mangelware ist, punkten die eleganten Ständer durch ihren schlankeren Formfaktor. Schaffen Sie Ihre individuelle Lösung: Die Self-Service-Ständer Slim sind kompatibel mit den Elo-AiO-Touchscreens der I-Serie im 15- und 22-Zoll-Format sowie dem Zubehör Elo Edge Connect. So erhalten Sie eine flexible Lösung, die sich nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren lässt. Die Ständer sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Kassentischständer und Bodenständer geben Ihnen die Flexibilität, um Ihre Elo-Lösung so anzupassen, dass Sie Ihre Vision für Ihr Kundenerlebnis perfekt umsetzen können. Die Slim-Self-Service-Ständer schaffen einzigartige Kundenerlebnisse und ermöglichen eine einfache Lösung für Self-Order-Anwendungen, das "endlose Verkaufsregal" (Endless Aisle), Preisüberprüfungen, Kundenbindungsprogramme, Markenerlebnisse, Patientenaufnahme und viele weitere Bereiche.
Elo Slim Self-Service - Montagekomponente (Bodenplatte) - Schwarz - Bodenaufstellung - für Elo 1502L, 2002L, 2202L, 2402L, 2702L; I-Series ESY15i2, ESY15i5, ESY22i2, ESY22i5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55.1 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
117.348 cm
Gewicht
12.15 kg
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
China, Japan, Kanada, Vereinigte Staaten, EMEA
Packungsinhalt
Schrauben, Kabelbinder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Montagekomponenten
Bodenplatte
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
72 cm x 47 cm x 12 cm / 13.75 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Elo 1502L, 2002L, 2202L, 2402L, 2702L ¦ Elo I-Series ESY15i2, ESY15i5, ESY22i2, ESY22i5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514881
ab € 364,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.