Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Slim Self-Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8315709
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E514881
EAN/GTIN:
     0843173108179
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Elo Slim Self-Service - Montagekomponente (Standgehäuse) - Schwarz/Silber - Basishalterung - für Elo 1502L, 2002L, 2202L, 2402L, 2702L; I-Series ESY15i2, ESY15i5, ESY22i2, ESY22i5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
15.2 kg
Farbe
Schwarz/Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Montagekomponenten
Standgehäuse
Platzierung/Montage
Basishalterung
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
127 cm x 30 cm x 28 cm / 18 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Elo 1502L, 2002L, 2202L, 2402L, 2702L ¦ Elo I-Series ESY15i2, ESY15i5, ESY22i2, ESY22i5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,45*
€ 503,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,49*
€ 498,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,25*
€ 479,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,41*
€ 465,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,10*
€ 433,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E515260
ab € 95,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.