Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Agent" Halter für Fernbedienung, Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8263522
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00083839
EAN/GTIN:
     4007249838391
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Hama "Agent" - Halter für Fernbedienung, Handy - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.7 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
8.8 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Halter
Produktmaterial
Kunststoff
Bestimmt für
Fernbedienung, Handy
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.