| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8273679 Herst.-Nr.: 58 74901 EAN/GTIN: 4003801850061 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO Organizer ELEGANCE - Mappe mit Reißverschluss für Tablet - Kunstleder, texturiertes Nylon - Schwarz - 10.5" Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 28 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 5 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 37 cm | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunstleder, texturiertes Nylon | Tragetasche | Typ | Mappe mit Reißverschluss | ![](/p.gif) | Innenmaße | 26.6 cm x 18.6 cm | ![](/p.gif) | Zusätzliche Fächer | Stifte, persönliche Gegenstände, Visitenkarten, Schreibblock | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | ![](/p.gif) | Verschlussart | Reißverschluss | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Standfunktion | ![](/p.gif) | Bildschirmgröße Kompatibilität | 26.7 cm (10.5") |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, ringbuchmappe a4 kunstleder schwarz, tablet cover, tablet cover 10" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |