Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 6725 BBQ-Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8275285
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     6725
EAN/GTIN:
     4004631012445
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Cloer 6725 - BBQ-Grill - elektrisch - 1131 qcm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
BBQ-Grill - elektrisch
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Glasdeckel
Rost Material
Aluguss
Abmessungen und Gewicht
Breite
52 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
11.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2200 W
Spannung
230 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
18 cm
Tiefe (Versand)
54 cm
Höhe (Versand)
44 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Grills
Besonderheiten
Cool-Touch-Griffe, ausziehbare Auffangschale
Antihaftbeschichtung
Ja
Grillfläche
1131 qcm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.