Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell TurboForce HYF500E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8286678
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HYF500E4
EAN/GTIN:
     4022167105004
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
turmventilator honeywell
Honeywell TurboForce HYF500E4 - Lüfter - Tower - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
611 m3/h
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
81 cm
Gewicht
5.05 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
58 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
27.8 cm
Tiefe (Versand)
29.7 cm
Höhe (Versand)
80.6 cm
Gewicht (Versand)
6.7 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
50 dB
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.