Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADLER AD 6602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-8293833
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 6602
EAN/GTIN:
     5908256831674
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Picknick-Tisch
Picknicktisch
Adler AD 6602 - BBQ-Grill - elektrisch - 777 qcm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
BBQ-Grill - elektrisch
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Barbecue-Grillständer
Kennzeichnung
EMC, LVD
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
3.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2400 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
54 cm
Tiefe (Versand)
8.5 cm
Höhe (Versand)
44 cm
Gewicht (Versand)
3.334 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Grills
Grillfläche
777 qcm
Weitere Suchbegriffe: elektrogrill
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.