Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thronmax Mdrill One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8299333
Hersteller:
     Thronmax
Herst.-Nr.:
     M2
EAN/GTIN:
     4052792054910
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Thronmax Mdrill One - Mikrofon - USB - Jet Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
698 g
Farbe
Jet Black
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB
Zusätzliche Funktionen
Verstärker, RGB-Beleuchtung
Merkmale
VERTIGAIN-Technologie
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf, Spielkonsole, Computer - Instrument, Gesang, Sprache, Kommunikation, Aufnahme
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonständer, Aufkleber
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - geflochtener Stoff - 3 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kugel-/Nieren-/Achtercharakteristik/Stereo (schaltbar)
Mikrofontechnologie
Kondensator
Empfohlene Platzierung
Tisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.