Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thronmax Mdrill Dome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8299335
Hersteller:
     Thronmax
Herst.-Nr.:
     M3
EAN/GTIN:
     4052792054989
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Thronmax Mdrill Dome - Mikrofon - USB - Jet Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
702 g
Farbe
Jet Black
Produkttyp
Mikrofon - USB
Zusätzliche Funktionen
RGB-Beleuchtung
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf, Computer - Kommunikation, Aufnahme
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonständer
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - geflochtener Stoff - 2 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kugel- und nierenförmige Richtcharakteristik
Mikrofontechnologie
Kondensator
Empfohlene Platzierung
Tisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.