Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell QuietSet HYF260E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8318363
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HYF260E4
EAN/GTIN:
     4022167402608
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
duracraft säulenventilator
Eleganter Turmventilator mit QuietSet-Kontrolle zur Auswahl aus 5 Kühlstufen - von flüsterleiser Schlaffunktion bis kraftvoller Kühlung.
Honeywell QuietSet HYF260E4 - Lüfter - Tower - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
285 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, einstellbare Höhe
Luftstromsteuerung
80°-Schwenk
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung, AAA-Batterie (2x)
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.8 cm
Tiefe
26.7 cm
Höhe
101.6 cm
Gewicht
3.12 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
23.07 W
Kabellänge
1.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Voraussichtlicher jährlicher Stromverbrauch
7.81 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
27.3 cm
Tiefe (Versand)
20.9 cm
Höhe (Versand)
83.4 cm
Gewicht (Versand)
4.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
8 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
5
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
46.28 dB
Saisonbedingte Energieeffizienz
Saisonbedingte Energieeffizienz
- Jahresverbrauch: 7.81 kWh
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator, turmventilator 30 w
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.