Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800° Elektro Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8322734
Hersteller:
     Intergrill
Herst.-Nr.:
     IG-800-017
EAN/GTIN:
     4250254512538
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
elektrogrill
Der 800° Hochleistungsgrill wurde entwickelt, um das perfekte Steak zu braten. Diese Erfahrungen mit dem Grill zeigen, dass neben Rind auch Lachs, Shrimps, Schwein, Lamm, Gemüse und unzählige andere Köstlichkeiten perfekt gelingen. Der innovative Keramikbrenner, der oben im Grill angebracht ist, verhindert, dass Fett oder andere Flüssigkeiten verbrennen und Schadstoffe freigesetzt werden. Der Brenner generiert eine ideale Temperatur von maximal 800° Grad. Diese Temperatur lässt das Grillgut karamellisieren und sorgt dafür, dass die Oberfläche knusprig und der Kern saftig bleibt.
800° Elektro - Grill - elektrisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Grill - elektrisch
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Einsetzbarer Griff ¦ Grillrost ¦ Abtropfschale
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.5 cm
Tiefe
40.5 cm
Höhe
36 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2880 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Grills
Besonderheiten
Ausziehbare Auffangschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,95*
€ 494,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,94*
€ 492,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,14*
€ 473,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,83*
€ 454,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,95*
€ 403,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.