Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Laser MFP 179fnw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8338199
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4ZB97A#ABH
EAN/GTIN:
     0193015507296
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Get productive MFP performance – world's smallest in-class. Print, scan, copy, and fax, produce high-quality color results, and print and scan from your phone. Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr.
HP Color Laser MFP 179fnw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 14 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Holländisch / Niederlande
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
20000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
LCD-Display
Büromaschinen-Merkmale
Drahtlosdirektdruck, RECP-Technologie (Rendering Engine for Clean Page), AirPrint-fähig, Mopria-zertifiziert, mobiles Drucken, auf PC scannen, Google Cloud Print
Empfohlenes monatliches Volumen
100-500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Bildschirm
2 Zeilen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
128 MB
Max. unterstützter Speicher
128 MB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kompatible Standards
DEMKO, FIMKO, GS, NEMKO, SEMKO, ANSI C63.4-2009, CECP, IPv6 Ready, EN 62479:2010, CNS 13438, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032:2012, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, quecksilberfrei, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Ausgabezeit erste Kopie s/w
12.6 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
32.1 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
38 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
27 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.6 cm
Tiefe
36.3 cm
Höhe
34.41 cm
Gewicht
14.08 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 14 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Kopierfunktionen
2-up, 4-up, Seitenanpassung, ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Wasserzeichen
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
SPL
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
12.6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
25.3 Sek.
Scannen
Farbtiefe
10-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, Vordruck, farbiges Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
40 Blatt
Standardmedienkapazität
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität
50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 40 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Zufuhrfach - 150 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Ausgabefach - 50 Blatt
Min. Vorlagenformat
145 x 145 mm
Max. Medienkapazität
150 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 15 ipm (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 6 ipm (A4) - Farbe Normal
Unterstützte Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 148.5 mm
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 400 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Rundsenden
210 Rufnummern
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
50.1 cm
Transporttiefe
46.6 cm
Transporthöhe
44 cm
Transportgewicht
17.38 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, farblaser netzwerkdrucker hp, netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,91*
€ 437,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,55*
€ 437,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,86*
€ 429,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,40*
€ 414,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,41*
€ 384,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.