| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8338639 Herst.-Nr.: 050015 EAN/GTIN: 3700992513126 |
| |
|
| | |
| Die gehärteten RESIST-Schutzgehäuse sind speziell für den harten Einsatz im Feld konzipiert. Sie halten 1000 Stürze aus einer Höhe von 1,20 m aus, was 30 Mal höher ist als die Anforderungen des Militärstandards MIL-STD 810G. Die RESIST PACK-Taschen sind mit einem Griffband, einer Umhängeschlaufe und einer Stifthalterung ausgestattet. Sie sind benutzerfreundlich und leicht zu transportieren, so dass die Tablets unter allen Bedingungen verwendet werden können: unterwegs, in einer Besprechung und sogar im Stehen in einer feindlichen Umgebung. Mobilis RESIST Pack - Hintere Abdeckung für Tablet - widerstandsfähig - Schwarz - für Microsoft Surface Pro (Mitte 2017), Pro 4, Pro 6 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Widerstandsfähig | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Mitgeliefertes Zubehör | Schulterriemen | | Tragegurt | Schultertragriemen, elastisches Band | | Zusätzliche Fächer | Pen-Loop | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Kennzeichnung | MIL-STD 810G | | Schutz | Schlagfest, fallfest | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 370 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Maximale Höhe der Stoßfestigkeit | 1.2 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Pro (Mitte 2017), Pro 4, Pro 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |