Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 800 VoIP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8338650
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101088
EAN/GTIN:
     7394001011244
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Hybrides Konferenztelefon mit intuitiver Benutzeroberfläche. Die OmniSound Klangtechnologie erzeugt ein Gefühl natürlicher Anwesenheit. Dank der optionalen Konftel Smart Microphones und der Daisy-Chain-Funktion eignet es sich für kleine bis extragroße Besprechungsräume. Das Konftel 800 macht Fernkonferenzen aller Art unkompliziert und lebendig.
Konftel 800 - VoIP-Konferenztelefon - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SIP v2, RTP, SRTP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.4 kg
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ Micro-USB ¦ 2 x Zubehöranschluss / RJ-11 ¦ Netzwerk / RJ-45
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel - 6.5 m ¦ USB-Kabel - 1.5 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.6 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
37 cm
Gewicht
1.4 kg
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 800 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Stumm, Kensington-Schloss
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige für Dämpfen/Halten
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Anklopfen, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth / NFC
Freisprecheinrichtung
Ja
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, RTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, iLBC, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, RTP, SRTP
Kompatible Software
Cisco WebEx, Microsoft Teams, Konftel Unite, Unify Circuit, Zoom Rooms
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, EAP-TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
OmniSound, OmniSound HD, 3 digitale MEMS-Mikrofone, One Touch Conferencing, Echounterdrückung, Geräuschfilterung, hybride Konferenzen, Daisy-Chain-Verbindung
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
6 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,55*
€ 1.191,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,40*
€ 1.191,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,14*
€ 1.175,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,03*
€ 1.146,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,37*
€ 1.090,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102149
ab € 143,50*
Zubehör
Konftel
900102150
ab € 50,46*
Zubehör
Konftel
900102152
ab € 41,74*
Zubehör
Konftel
900102144
ab € 100,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.