Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mount Massive MNT 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8342130
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     5340000
EAN/GTIN:
     8712285326363
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mount Massive MNT 50 - Klammer - fest - für LCD TV - Schwarz - Bildschirmgröße: 25-66 cm (10"-26") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
500 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Design
Fest
Max. Ladegewicht
50 kg
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
25-66 cm (10"-26")
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
15.2 cm x 12.3 cm x 2.5 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.